Motion
291-1161-003
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 5 , caudal máximo de 5 gpm, 0,5625-18 Puerto UNF, 4.5 in3/r
Artículo MI #07511232
No. Fabricante 291-1161-003
Precio1,335.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 5 , caudal máximo de 5 gpm, 0,5625-18 Puerto UNF, 4.5 in3/r
Artículo MI #07511232
No. Fabricante 291-1161-003
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
Precio1,335.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.17 pulg.
  • Longitud total
    5.50 pulg.
  • Ancho general
    3.17 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Detalles

  • Caudal continuo
    19 l/min
  • Desplazamiento
    4.5 pulg.3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Caudal máximo
    5 gpm
  • Presión máxima del sistema
    2030 psi
  • Tipo de montaje
    Ninguno en la cara del puerto 4X M10X1.5-6H en la cara de montaje
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Rango de presión de funcionamiento
    140 bar
  • Configuración de puertos
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Serie
    5
  • Opciones de válvula
    Válvula de alivio de entrada, válvula de retención de dirección manual
  • Presión de trabajo
    140 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
291-1161 MINI ORB
  • Estas unidades tienen una mejor eficiencia (menor caída de presión) que las unidades de la competencia
  • Además de la flexibilidad de instalación proporcionada por las dos opciones de unidades, esta nueva familia de productos tiene el mejor tacto de dirección de su clase y proporciona un centrado nítido
  • Las unidades opcionales de control de potencia más allá de la dirección suministran funciones de dirección y flujo a la válvula auxiliar, y se pueden utilizar en sistemas centrales abiertos en el rango de presión media

También puede gustarle

Los clientes también compraron