Motion
130000-0074

MOLEX INC
130000-0074

32638 Conjunto de cables industriales de extremo único - hembra recto de cambio rápido a cable flexible, 4 polos, 14 AWG, cable de CPE
Artículo MI #07514590
No. Fabricante 130000-0074
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130000-0074

32638 Conjunto de cables industriales de extremo único - hembra recto de cambio rápido a cable flexible, 4 polos, 14 AWG, cable de CPE
Artículo MI #07514590
No. Fabricante 130000-0074
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    15.74 mm, 0.620 pulg.
  • Longitud del cable
    1.83 m, 6.00 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    14 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300000074_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Cambio rápido - Hembra recta
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Hembra recta Cambio rápido a pigtail
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    CPE
  • Cuerpo del conector de material
    TPE
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Nailon
  • Corriente máx.
    15.0 A
  • Voltaje máx.
    600 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Tipo de cable
    SOW

Descripción general

Descripción del fabricante
1300000074 (32638) QC 4P FP 6FT. 14/4 POR LO TANTO