Motion
23230-E1A-K-M

FAG (SCHAEFFLER)
23230-E1A-K-M

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07516091
No. Fabricante 23230-E1A-K-M
Precio4,946.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23230-E1A-K-M

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07516091
No. Fabricante 23230-E1A-K-M
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
Precio4,946.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    96 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    50.486 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 232..-E1A-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4026677845412

Descripción general

Descripción del fabricante
23230-E1A-XL-K-M
  • Unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores sólidos y rodillos cilíndricos con jaulas
  • Anillos interiores con orificios cilíndricos o cónicos
  • Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior