Motion
23230CAMKE4
Cojinete de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07516096
No. Fabricante 23230CAMKE4
Precio3,679.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07516096
No. Fabricante 23230CAMKE4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,679.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    96 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176010118
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    350702.04 lbf
  • UPC_NO
    029176010118

Descripción general

Descripción del fabricante
23230CAMKE4 BRG ESFÉRICA