Motion
23168CAG3MKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23168CAG3MKC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 190 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #07516886
No. Fabricante 23168CAG3MKC4P55W507
Precio42,647.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23168CAG3MKC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 190 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #07516886
No. Fabricante 23168CAG3MKC4P55W507
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
Precio42,647.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    190 mm
  • Peso
    203.92 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 231, TL: acero resistente y de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    3600000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176825927
  • RPM Máx.
    560 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    430 rpm
  • Velocidad máxima
    560 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    6600000 N
  • UPC_NO
    029176825927

Descripción general

Descripción del fabricante
23168CAG3MKC4P55W507 RODILLO ESFÉRICO