Especificaciones
Dimensiones
- Altura total103 mm
- Longitud total110 mm
- Ancho general75 mm
- Tamaño del puertoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
Detalles
- Para usar conWK10A-01 distribuidor, WK10C-01 distribuidor, WK10D-01 distribuidor, WK10K-01 distribuidor, WK10L-01 distribuidor, WK10N-01 distribuidor, WK10P-01 distribuidor, WK10R-01 distribuidor, WK10V-01 distribuidor, WK10W-01 distribuidor, WK10X-01 distribuidor, WK10Y-01 distribuidor, WK10Z-01 distribuidor, WS10W-01 distribuidor
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Material de la junta tóricaViton®
- Material del sello de bola del husilloPOM
- TipoBobina solenoide
Descripción general
- Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE
- Carcasas de acero al carbono o acero inoxidable
- Carcasa del bloque: Tamaños 06 - 25
- Carcasa forjada: tamaños 32 - 50
- Sellos de bola: poliacetal (estándar)
- Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
- Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
- Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver folleto
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver folleto
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver folleto
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver folleto