Motion
56056
Cinta de pescado de fibra de vidrio de ranura múltiple de 200-Foot
Artículo MI #07521733
No. Fabricante 56056
Precio321.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de pescado de fibra de vidrio de ranura múltiple de 200-Foot
Artículo MI #07521733
No. Fabricante 56056
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
Su precio$321.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la caja
    17 pulg.
  • Longitud de la cinta
    200 pies
  • Ancho de cinta
    3/16 pulg.
  • Peso
    6.27 lb

Detalles

  • Material de la caja
    Polipropileno
  • Material de la cinta
    Fibra de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
56056 CINTA DE PESCADO DE FIBRA DE VIDRIO
  • Múltiples ranuras moldeadas en la cinta de pescado proporcionan menos fricción en el conducto con o sin cables para una alimentación de cinta más suave
  • Líder de acero en espiral duradero 7-Inch que ayuda a empujar a través de conductos concurridos
  • El diámetro de la caja 17-Inch significa que puede enrollar un 10 por ciento más de cinta en una sola revolución frente a una caja 16-Inch
  • Los agarres para los dedos en relieve ayudan a transferir el 100 por ciento de la fuerza del bobinado de la mano y los dedos
  • Fabricado en EE. UU.
  • El exclusivo mango inclinado optimiza la posición de la mano para rebobinar rápidamente de la mano a la otra y permite un pago más nivelado de la cinta en el contramarcha mientras se alimenta el conducto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo