Motion
23128EMW33

TIMKEN
23128EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07521776
No. Fabricante 23128EMW33
Precio3,130.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23128EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07521776
No. Fabricante 23128EMW33
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
Precio3,130.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Peso
    22.87 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    087796024564
  • RPM Máx.
    3160 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796024564

Descripción general

Descripción del fabricante
23128EMW33
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior