Motion
24040EMW33C3

NTN
24040EMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07523497
No. Fabricante 24040EMW33C3
Precio8,457.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24040EMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07523497
No. Fabricante 24040EMW33C3
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
Precio8,457.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    66.58 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    3413520494384
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    3413520494384

Descripción general

Descripción del fabricante
24040EMW33C3 - COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"