Motion
SFT-16T

SEALMASTER
SFT-16T

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro estándar
Artículo MI #07524411
No. Fabricante SFT-16T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-16T

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro estándar
Artículo MI #07524411
No. Fabricante SFT-16T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.8906 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Bore Diameter  
    1 in
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4375 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    +/-2
  • Overall Height  
    1.5000 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    4.8750 pulg.
  • Peso
    1.65 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    705479
  • Número de Upc del fabricante
    662461030349
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-1T
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro estándar
  • Serie
    SFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461030349

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-16T JH FLG
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

You May Also Like

Los clientes también compraron