Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la junta comprimida0.125 pulg.
- Diámetro interior2.500 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería2.5 pulg.
- Diámetro exterior6.50 pulg.
- Grosor de la junta sin comprimir0.175 pulg.
- Peso0.456 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento y refinado de hidrocarburos, procesamiento petroquímico, procesamiento químico, generación de energía, industrias de pulpa y papel y petróleo y gas.
- ColorPlata con raya blanca
- ConstrucciónRWI
- Material de rellenoPTFE
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 900/1500
- Junta estándarASME B16.20
- Código de armonización7326901000
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 304/304L
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-320 °F
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Brida de tubería estándarASME B16.5
- Clase de presión1500 psi, 900 psi
- Material del bobinadoAcero inoxidable 304/304L
Descripción general
- Duradero; fácil de instalar y retirar
- Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
- Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
- El anillo guía simplifica el centrado del elemento de sellado en la cara de la brida
- Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
- Adecuado para bridas de cara elevada de hasta clase 2500#
- Los anillos interiores se proporcionan de serie para ASME B16.20 a menos que el cliente especifique lo contrario
- El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos.