Motion
P0000061008003
Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para brida ASME B16.5 clase 300 de 8 pulgadas, bobinado de acero inoxidable 304/304L , relleno de PTFE, anillo exterior de acero al carbono, anillo interior de acero inoxidable 304/304L
Artículo MI #07527927
No. Fabricante P0000061008003
Precio34.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para brida ASME B16.5 clase 300 de 8 pulgadas, bobinado de acero inoxidable 304/304L , relleno de PTFE, anillo exterior de acero al carbono, anillo interior de acero inoxidable 304/304L
Artículo MI #07527927
No. Fabricante P0000061008003
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
Precio34.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la junta comprimida
    0.125 pulg.
  • Diámetro interior
    8.500 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    8 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.13 pulg.
  • Grosor de la junta sin comprimir
    0.175 pulg.
  • Peso
    0.852 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento y refinado de hidrocarburos, procesamiento petroquímico, procesamiento químico, generación de energía, industrias de pulpa y papel y petróleo y gas.
  • Color
    Plata con raya blanca
  • Construcción
    RWI
  • Material de relleno
    PTFE
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300
  • Junta estándar
    ASME B16.20
  • Código de armonización
    7326901000
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 304/304L
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -320 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Brida de tubería estándar
    ASME B16.5
  • Clase de presión
    300 psi
  • Material del bobinado
    Acero inoxidable 304/304L

Descripción general

Descripción del fabricante
RWI-8-CLASS 300-0.175-304-304/PTFE-CS
  • Duradero; fácil de instalar y retirar
  • Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
  • Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
  • El anillo guía simplifica el centrado del elemento de sellado en la cara de la brida
  • Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
  • Adecuado para bridas de cara elevada de hasta clase 2500#
  • Los anillos interiores se proporcionan de serie para ASME B16.20 a menos que el cliente especifique lo contrario
  • El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good