Motion
C4-T-18-09
Rodillo tensor de repuesto para canalización - C, 4 pulg. de diámetro del rodillo, 18 pulg. de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07528801
No. Fabricante C4-T-18-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para canalización - C, 4 pulg. de diámetro del rodillo, 18 pulg. de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07528801
No. Fabricante C4-T-18-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    18 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    6.75 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    6.09 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950847382
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Mochila

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-T-18-09 CEMA C 4" DIA ACERO CANAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron