Motion
CDNA2WF40-50-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2WF40-50-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #07529018
No. Fabricante CDNA2WF40-50-D
Precio542.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2WF40-50-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #07529018
No. Fabricante CDNA2WF40-50-D
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
Precio542.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNA2WF40-50-D
  • Cilindro de doble varilla de doble acción con bloqueo
  • Montaje: base, pie axial, brida de varilla, basculante de doble apoyo central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 700mm (dependiendo del tamaño del orificio)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"