Motion
CDQ2BS80-40DCMZ-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2BS80-40DCMZ-M9BSDPC

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07529063
No. Fabricante CDQ2BS80-40DCMZ-M9BSDPC
Precio278.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2BS80-40DCMZ-M9BSDPC

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07529063
No. Fabricante CDQ2BS80-40DCMZ-M9BSDPC
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
Precio278.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Carga antilateral
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2BS80-40DCMZ-M9BSDPC
  • Doble acción, varilla única, carga antilateral
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: Rc, NPT o G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"