Motion
NAR925-N20G-X425

SMC CORP OF AMERICA
NAR925-N20G-X425

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 1.5 a 250 psi
Artículo MI #07532397
No. Fabricante NAR925-N20G-X425
Precio394.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAR925-N20G-X425

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 1.5 a 250 psi
Artículo MI #07532397
No. Fabricante NAR925-N20G-X425
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
Precio394.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    90
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Calibre G46-10-02
  • Manómetro incluido
    Calibre G46-10-02
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Serie/sistema
    NAR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
NAR925-N20G-X425 REGULADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"