Motion
UCS204-012LD1N

NTN
UCS204-012LD1N

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07533882
No. Fabricante UCS204-012LD1N
Precio68.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCS204-012LD1N

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07533882
No. Fabricante UCS204-012LD1N
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
Precio68.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2205 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 UNF
  • Peso
    0.397 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359227260
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2878 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1495 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359227260

Descripción general

Descripción del fabricante
UCS204-012LD1N BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"