Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.1-1/4 pulg.
- Tamaño mín.7/16 pulg.
Detalles
- Código de armonización8204.20.0000
- Número de Upc del fabricante025582831071
- Número de tomas16
- UPC_NO025582831071
Descripción general
- (13) 6 puntos Tomas estándar: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4 pulg.
- (1) Extensión de 5 pulg. (127mm)
- (1) Mango flexible de 15 pulg. (381mm)
- (1) Trinquete de dientes de engranaje 45 de liberación rápida