Motion
23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 680 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07534614
No. Fabricante 23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW
Precio65,196.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 680 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07534614
No. Fabricante 23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65,196.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    680 mm
  • En general Ancho  
    240 mm
  • Peso
    805.789 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 232..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    890 rpm
  • Velocidad máxima
    890 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW ESFÉRICA