Motion
CDQSD20-10DM-M9PWVSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQSD20-10DM-M9PWVSDPC

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #07537073
No. Fabricante CDQSD20-10DM-M9PWVSDPC
Precio174.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSD20-10DM-M9PWVSDPC

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #07537073
No. Fabricante CDQSD20-10DM-M9PWVSDPC
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
Precio174.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSD20-10DM-M9PWVSDPC
  • Varilla simple estándar de doble acción
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"