Motion
LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #07539440
No. Fabricante LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT
Precio346.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #07539440
No. Fabricante LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT
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
Precio346.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.83 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, manómetro, bloqueo del regulador, tuerca hexagonal
  • Flujo de aire
    120.07 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Flujo de aire máximo
    120.07 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Descripción general

Descripción del fabricante
173791 LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT FILT. REGU
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
Los clientes también compraron