Motion
EP2B111CE  1 11/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

REXNORD INC
EP2B111CE 1 11/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547239
No. Fabricante EP2B111CE 1 11/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG
Price$1,334.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
EP2B111CE 1 11/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547239
No. Fabricante EP2B111CE 1 11/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG
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
Price$1,334.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.1300 a 6.3800 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7600 pulg.
  • Overall Height  
    4.2500 pulg.
  • Overall Length  
    7.8000 pulg.

Details

  • Aplicación
    Solución ideal para transportadores y aplicaciones de ventilador y soplador
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782934931147
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    EP2B
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782934931147

Descripción general

Descripción del fabricante
EP2B111CE 1 11/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

También puede gustarle