Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.000 pulg.
- Diámetro del eje4.750 pulg.
- Ancho0.500 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónAnillo guía de pistón de nylon
- Rango de temperatura continua-65 a +275°F / -55 a +130°C
- Material labialVN 9800
- Número de catálogo del fabricante568000-080-0500
- Velocidad máxima de superficie del eje3 pies/s
- Tipo de pieza de repuestoAnillo de desgaste del pistón
- SeriePWR
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- Los ANILLOS DE DESGASTE VN9800 se procesan con precisión a partir de un nailon reforzado especialmente formulado. Es
- alta resistencia a la compresión y capacidades de carga que cumplen o superan las de la mayoría de los metales utilizados para
- este propósito.
- Las propiedades resistentes inherentes a la formulación exclusiva VN9800 permiten un desgaste extremadamente bajo.
- Debido a que los anillos de desgaste VN9800 no son metálicos, eliminan totalmente el contacto metal con metal y
- la consiguiente descascarillado y rayado de los orificios y las varillas del cilindro.
- VN9800 Los anillos de desgaste ingieren fácilmente escamas de metal, fresas y virutas pequeñas dañinas. No lo harán
- generar contaminación como es habitual con los anillos metálicos.
- VN9800 es compatible con todos los aceites hidráulicos comunes, emulsiones de agua, glicol de agua y
- líquidos ésteres de fosfato.
- La alta resistencia y rigidez de los anillos de desgaste VN9800 proporciona ventajas especiales en el paso de puertos
- aplicaciones.
- Debido a nuestro procesamiento especial, nuestra tolerancia de sección transversal del anillo de desgaste es de 0,124 + .001 (1/8”).
- Por lo tanto, tiene un área de contacto de cojinetes del 30% o más que los anillos fabricados convencionalmente. Esto
- hace que los anillos de desgaste Verco sean “FLAT”.