Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior8.000 pulg.
- Diámetro del eje7.750 pulg.
- Ancho0.625 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónAnillo guía de pistón de nylon
- Rango de temperatura continua-65 a +275°F / -55 a +130°C
- Material labialVN 9400
- Número de catálogo del fabricante562000-128-0625/30
- Velocidad máxima de superficie del eje3 pies/s
- Tipo de pieza de repuestoAnillo de desgaste del pistón
- SeriePWR
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- VN9400 es una resina termoplástica especialmente formulada y procesada con precisión. Su alta resistencia a la compresión y sus capacidades de carga cumplen o superan la de la mayoría de los metales utilizados para los anillos de desgaste.
- Desgaste prolongado: las propiedades duras inherentes a las exclusivas formulaciones VN9400 permiten un desgaste extremadamente bajo.
- Sin puntuación: dado que los anillos de desgaste VN9400 no son metálicos, eliminan totalmente el contacto de metal con metal y el consiguiente desgaste y rayado de los orificios y varillas del cilindro.
- Elimina la contaminación: los anillos de desgaste VN9400 ingieren fácilmente escamas de metal, rebabas y virutas pequeñas dañinas.
- No generarán contaminación como es habitual con los anillos de desgaste metálicos.
- Compatibilidad de fluidos: los compuestos VN9400 son compatibles con todos los aceites hidráulicos comunes, emulsiones de agua, glicol de agua y líquidos ésteres de fosfato, así como muchos otros.
- Operarán a temperaturas de hasta 350ºF.
- Capacidad de paso de puerto: la alta resistencia y rigidez de los anillos de desgaste VN9400 proporciona ventajas especiales en aplicaciones de paso de puerto.
- Disponible hasta 12” de diámetro y hasta 1” de ancho. Las secciones transversales comunes son: .062”, .080”, .125” y .187” , así como 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm y 4,0mm.
- Los anchos disponibles son 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 1”. También hay muchos otros tamaños, incluidas métricas, en stock.
- Hay disponibles tamaños y configuraciones especiales a solicitud.