Motion
560006002000A

FREUDENBERG NOK
560006002000A

Limpiador de desogrina a presión 0.188 x 0.438 x 0.188 9250 - Serie RW
Artículo MI #07555416
No. Fabricante 560006002000A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
560006002000A

Limpiador de desogrina a presión 0.188 x 0.438 x 0.188 9250 - Serie RW
Artículo MI #07555416
No. Fabricante 560006002000A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Limpiador de varilla a presión de poliuretano
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +230°F / -30 a +110°C
  • Material labial
    92 AU 9250
  • Número de catálogo del fabricante
    560006002000A
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tipo de pieza de repuesto
    Limpiaparabrisas a presión
  • Serie
    RW
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
71302658 0.188 X 0.438 X 0.188 9250
  • Nuestro limpiaparabrisas para suciedad a presión tiene un rendimiento comprobado en la prevención de la entrada de suciedad y contaminantes en su sistema hidráulico.
  • Diseño flexible y a presión para una fácil instalación en la carcasa cerrada.
  • La excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del uretano DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros uretanos.
  • El conjunto de baja compresión de uretano DISOGRIN 9250 proporciona una fuerza de limpieza de efecto, carrera tras carrera.
  • Acción de limpieza eficaz en una amplia gama de temperaturas y fluidos.
  • Labio rascador especialmente diseñado que proporciona una acción de limpieza dura.
  • Recomendado para aplicaciones sucias de ligeras a medias.
  • Disponible en tamaños de pulgadas estándar de hasta 10” (250mm) de diámetro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron