Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.500 pulg.
- Diámetro del eje2.000 pulg.
- Ancho0.375 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónLimpiador de varilla a presión de poliuretano
- Rango de temperatura continua-22 a +230°F / -30 a +110°C
- Material labial92 AU 9250
- Número de catálogo del fabricante560006026000A
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tipo de pieza de repuestoLimpiaparabrisas a presión
- SerieRW
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- Nuestro limpiaparabrisas para suciedad a presión tiene un rendimiento comprobado en la prevención de la entrada de suciedad y contaminantes en su sistema hidráulico.
- Diseño flexible y a presión para una fácil instalación en la carcasa cerrada.
- La excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del uretano DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros uretanos.
- El conjunto de baja compresión de uretano DISOGRIN 9250 proporciona una fuerza de limpieza de efecto, carrera tras carrera.
- Acción de limpieza eficaz en una amplia gama de temperaturas y fluidos.
- Labio rascador especialmente diseñado que proporciona una acción de limpieza dura.
- Recomendado para aplicaciones sucias de ligeras a medias.
- Disponible en tamaños de pulgadas estándar de hasta 10” (250mm) de diámetro.