Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.301 pulg.
- Exterior Diámetro0.441 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.07 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- DescripciónJunta tórica
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialFFKM / Simriz®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -7C(20F) a 230C(446F)
- Nombre comercial/de marcaSimriz®
- Aplicación típicaProcesamiento químico
Descripción general
- Funciona bien en una amplia variedad de productos químicos agresivos, así como en condiciones de vapor sobrecalentado y agua caliente. Su excelente rendimiento combinado con la estructura de precios rentable hace que Simriz® 485 sea la combinación perfecta para casi todas las aplicaciones en la industria de procesos químicos.