Motion
62AS568-034 SZ498

FREUDENBERG NOK
62AS568-034 SZ498

AS568-034 2-1/8" D.I. x 2-1/4" D.E. x 1/16" SIMRIZ SZ498
Artículo MI #07556262
No. Fabricante 62AS568-034 SZ498
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-034 SZ498

AS568-034 2-1/8" D.I. x 2-1/4" D.E. x 1/16" SIMRIZ SZ498
Artículo MI #07556262
No. Fabricante 62AS568-034 SZ498
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.114 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.254 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistencia al vapor: 160C+ (320F+)
  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Descripción
    Junta tórica
  • Durómetro
    80 Durómetro
  • Dureza
    80 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.018 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -6C(21F) a 325C(617F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico, uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
49457983 AS568-034 2-1/8" DI X 2-1/4" DI
  • Simriz® 498 es el material FFKM definitivo. Su exclusiva estructura de materiales patentada proporciona un rendimiento excepcional a largo plazo en casi todos los entornos. No importa si se trata de temperaturas extremas de hasta 325°C o de productos químicos agresivos o incluso vapor y agua caliente sobrecalentados. Simriz® 498 es la mejor opción.