Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.237 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.103 pulg.
- DescripciónJunta tórica
- Durómetro80 Durómetro
- Dureza80 Costa D
- MaterialF80
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-60 a 175°C
- Aplicación típicaAmplio rango de temperatura de sellado de combustibles y aceites
Descripción general
- Amplio rango de temperatura para combustibles y aceites