Motion
C801E-250
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.5000 pulg. D.I., 3.3750 pulg. D.E.
Artículo MI #07561934
No. Fabricante C801E-250
Precio1,787.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.5000 pulg. D.I., 3.3750 pulg. D.E.
Artículo MI #07561934
No. Fabricante C801E-250
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
Precio1,787.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    4396 psi
  • Exterior Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    40.91 N/mm^2
  • Peso
    4.2 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    428 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861072868
  • Serie
    C801
  • Fuerza axial transmisible
    12585 lbf
  • UPC_NO
    044861072868

Descripción general

Descripción del fabricante
C801E-250 2.5" D.I. X 3.375" D.E.