Motion
VFSWDNM3558T-E
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje sin pie
Artículo MI #07565219
No. Fabricante VFSWDNM3558T-E
Precio3,252.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje sin pie
Artículo MI #07565219
No. Fabricante VFSWDNM3558T-E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,252.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Peso
    63 lb

Detalles

  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568862988
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568862988

Descripción general

Descripción del fabricante
VFSWDNM3558T-E 2HP 1800RPM 145TC TENV