Motion
WTA50
Analizador hidráulico serie WTA50 WTA
Artículo MI #07566699
No. Fabricante WTA50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Analizador hidráulico serie WTA50 WTA
Artículo MI #07566699
No. Fabricante WTA50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4-1/8 pulg.
  • Longitud
    12-1/4 pulg.

Detalles

  • Precisión
    Flujo: ± 4% de la escala completa|Presión: ± 1.6% de la escala completa|Temperatura: ±5°F (± 2.5°C)
  • Estándar de calibración
    28cSt Aceite
  • Rango de caudal
    De 2 a 54 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero pintado: tapa extraíble
  • Caudal máximo
    De 2 a 54 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Material de la tubería
    Aluminio 2011T6
  • Material del sello
    Viton
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable, latón

Descripción general

Descripción del fabricante
WTA50 ANALIZADOR, LAGO
  • Indicador de flujo reversible
  • Conexión sencilla y sin necesidad de alimentación
  • Resistente y fiable
  • Válvula de carga
  • Termómetro integrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"