Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.067 lb
Detalles
- Entrada auxiliarJ22
- ColorNegro
- CompensaciónPuerto auxiliar 3.5mm
- Estándar de seguridad intrínsecaNo
- Número de Upc del fabricante07318640000629
- Cantidad mínima del pedido1
- Tipo de enchufe3.5mm Mono
- Tipos de productosCable
- Estándares cumplidosAprobado por CE
- TipoCable
- UPC_NO07318640000629
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Un cable de conexión que conecta ciertos auriculares PELTOR a micrófonos, radios u otros dispositivos personales de entretenimiento (solo escuchar)
- Para uso con auriculares PELTOR que tienen un puerto auxiliar J22 disponible
- Práctico enchufe monocromo 3.5mm compatible con muchos dispositivos comunes
- Cable recto de 36 pulgadas
- Cumple con las especificaciones de UL
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.