Motion
K05BK-0810X100

KURIYAMA OF AMERICA
K05BK-0810X100

Tubos: 0.50 pulg. de D.I., 0.63 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #07576825
No. Fabricante K05BK-0810X100
Precio0.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
K05BK-0810X100

Tubos: 0.50 pulg. de D.I., 0.63 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #07576825
No. Fabricante K05BK-0810X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.50 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.63 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.06 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Norteamérica
  • Color
    Negro
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353199787
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    25 a 150 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de PVC negro resistente a los rayos UV serie K05BK
  • Tipo
    Tubos de PVC
  • UPC_NO
    822353199787

Descripción general

Descripción del fabricante
K05BK-0810X100 TUBO NEGRO
  • Líneas de drenaje
  • Aplicaciones en exteriores
  • Equipo de prensa de impresión
  • Transferencia de sustancias químicas y ácidos débiles