Motion
100-300-1-1-2-7

NOSHOK INC
100-300-1-1-2-7

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 300 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann
Artículo MI #07583166
No. Fabricante 100-300-1-1-2-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-300-1-1-2-7

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 300 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann
Artículo MI #07583166
No. Fabricante 100-300-1-1-2-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
100-300-1-1-2-7 TRANSDUCTOR
  • Salida de corriente
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.