Motion
4SA12FJB12
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S hembra JIC/37 giratorio 90 codo - Material de acero al carbono, 3/4 pulg. D.I. manguera
Artículo MI #07585371
No. Fabricante 4SA12FJB12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S hembra JIC/37 giratorio 90 codo - Material de acero al carbono, 3/4 pulg. D.I. manguera
Artículo MI #07585371
No. Fabricante 4SA12FJB12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    2.280 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    0.560 pulg.
  • Longitud
    3.990 pulg.
  • Longitud total
    3.990 pulg.
  • Peso
    13.76 oz
  • Ancho
    1.840 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA12FJB12 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron