Motion
35 SS X 10 FT WSA-2 E2LP

PEER CHAIN
35 SS X 10 FT WSA-2 E2LP

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, acoplamiento WSA-2 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07586095
No. Fabricante 35 SS X 10 FT WSA-2 E2LP
Precio91.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
35 SS X 10 FT WSA-2 E2LP

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, acoplamiento WSA-2 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07586095
No. Fabricante 35 SS X 10 FT WSA-2 E2LP
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
Precio91.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.142 pulg.
  • Altura de la placa
    0.356 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.188 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    2469 pies-libras
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    WSA-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    7750
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de Orificios  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
35 ACERO INOXIDABLE X 10 PIES WSA-2 E2LP
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.