Motion
BÚSQUEDA DE C2040 SS X 100 PIES SK-1 E6LR SR

PEER CHAIN
C2040 SS QUEST X 100 FT SK-1 E6LR SR

Cadena de acoplamiento - Serie de paso doble, paso de 2040 / 1 in, acoplamiento SK-1 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07587998
No. Fabricante C2040 SS QUEST X 100 FT SK-1 E6LR SR
Precio125.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2040 SS QUEST X 100 FT SK-1 E6LR SR

Cadena de acoplamiento - Serie de paso doble, paso de 2040 / 1 in, acoplamiento SK-1 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07587998
No. Fabricante C2040 SS QUEST X 100 FT SK-1 E6LR SR
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
Precio125.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4189 pies-libras
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    44249
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de Orificios  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 BÚSQUEDA RIV INOXIDABLE X 100 PIES SK-1
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.