Motion
C2042 PHSS X 100 PIES SK-2 E4LP

PEER CHAIN
C2042 PHSS X 100 FT SK-2 E4LP

Cadena de acoplamiento - Serie de paso doble, paso de 2040 / 1 in, acoplamiento SK-2 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07588187
No. Fabricante C2042 PHSS X 100 FT SK-2 E4LP
Precio204.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2042 PHSS X 100 FT SK-2 E4LP

Cadena de acoplamiento - Serie de paso doble, paso de 2040 / 1 in, acoplamiento SK-2 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07588187
No. Fabricante C2042 PHSS X 100 FT SK-2 E4LP
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
Precio204.38 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4189 pies-libras
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    40141
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de Orificios  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble

Descripción general

Descripción del fabricante
C2042 PHSS RIV X 100 PIES SK-2 E4LP
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"