Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Brida Diámetro52 mm
- Valor P máximo10 N/mm2
- Valor PV máximoLubricación periódica 1.25, lubricación con aceite 3.25 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Longitud30 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteHierro fundido expandido impregnado de aceite
- Especificación del material300 Fundición
- Valor V máx.Lubricación periódica 1.00;lubricación con aceite 3.35 m/s
- Rango de temperatura de funcionamientoLubricación periódica -40 a +212, lubricación con aceite -40 a +302 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Serie30F
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Requiere menos lubricación que los cojinetes de aleación de cobre
- Mantiene la película de aceite
- Resistencia superior al desgaste y a las crisis epilépticas
- Permite el movimiento en todas las direcciones