Motion
30S-3956
Barra ranurada - Material de hierro fundido expandido impregnado de aceite, diámetro de orificio de 39 mm, diámetro exterior de 56 mm, longitud total de 200 mm
Artículo MI #07592566
No. Fabricante 30S-3956
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra ranurada - Material de hierro fundido expandido impregnado de aceite, diámetro de orificio de 39 mm, diámetro exterior de 56 mm, longitud total de 200 mm
Artículo MI #07592566
No. Fabricante 30S-3956
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    39 mm
  • Valor P máximo
    10 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Lubricación periódica 1.25, lubricación con aceite 3.25 N/mm2 x m/s
  • Diámetro exterior
    56 mm
  • Longitud total
    200 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido expandido impregnado de aceite
  • Especificación del material
    300 Fundición
  • Valor V máx.
    Lubricación periódica 1.00;lubricación con aceite 3.35 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Lubricación periódica -40 a +212, lubricación con aceite -40 a +302 °F
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
30S-3956 39 X 56 X 200 METÁLICO
  • Requiere menos lubricación que los cojinetes de aleación de cobre
  • Mantiene la película de aceite
  • Resistencia superior al desgaste y a las crisis epilépticas
  • Permite el movimiento en todas las direcciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"