Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno29 mm
- Valor P máximo15 N/mm2
- Valor PV máximoLubricación periódica 1.65, lubricación con aceite 3.25 N/mm2 x m/s
- Diámetro exterior46 mm
- Longitud total202 mm
Detalles
- MaterialAleación de cobre resistente al desgaste
- Especificación del material600
- Valor V máx.Lubricación periódica 1.65;lubricación con aceite 5.0 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +302 °F
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Resistencia superior al desgaste y a las crisis en condiciones lubricadas
- Reduce la frecuencia de lubricación
- Altas características de rodaje