Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Brida Diámetro27 mm
- Valor P máximo10 N/mm2
- Valor PV máximoSeco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Longitud18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteMaterial sinterizado con lubricante sólido dispersado
- Especificación del materialCermet M
- Valor V máx.Seco 0.85; Lubricación periódica 1.65 m/s
- Rango de temperatura de funcionamientoSeca de -40 a +392, lubricación periódica de -40 a +302 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Serie54F
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Demuestra un mayor rendimiento cuando se lubrica
- Demuestra una resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.