Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro32 mm
- Valor P máximo24.5 N/mm2;Estático 137 N/mm2
- Valor PV máximo3.25 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro54 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinetePoliacetal de varias capas impregnado de aceite con dorso metálico
- Especificación del materialST seco
- Valor V máx.1.15 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +248 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Serie70W
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Bajo coeficiente de fricción y rendimiento de carga superior
- Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilaciones, arranques y paradas frecuentes, etc.
- Estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores