Motion
HPB-203025
Casquillo recto - 20 mm D.I., 30 mm D.E., 25 mm Longitud, Cojinetes de aleación de cobre especial duro con material lubricante sólido incorporado
Artículo MI #07594886
No. Fabricante HPB-203025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 20 mm D.I., 30 mm D.E., 25 mm Longitud, Cojinetes de aleación de cobre especial duro con material lubricante sólido incorporado
Artículo MI #07594886
No. Fabricante HPB-203025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Valor P máximo
    73 N/mm2;Estático 180 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Longitud  
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Cojinetes de aleación de cobre especial duro con lubricante sólido integrado
  • Especificación del material
    500HP
  • Valor V máx.
    Seco 0.10; Lubricación periódica 0.25 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    HPB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
HPB-203025 20 X 30 X 25 METÁLICO
  • Soporta cargas más altas que el 500SP5
  • Demuestra una resistencia al desgaste superior en aplicaciones de alta carga y baja velocidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"