Motion
TMDB-4050
Casquillo recto - 40 mm D.I., 44 mm D.E., 50 mm Longitud, Cobre sinterizado granulado lubricado multicapa con material de metal
Artículo MI #07596680
No. Fabricante TMDB-4050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 40 mm D.I., 44 mm D.E., 50 mm Longitud, Cobre sinterizado granulado lubricado multicapa con material de metal
Artículo MI #07596680
No. Fabricante TMDB-4050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Valor P máximo
    50 N/mm2;Estático 100 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Lubricación periódica 3.26, lubricación con aceite 4.89 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • En general Longitud  
    50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Cobre sinterizado granulado lubricado multicapa con parte posterior metálica
  • Especificación del material
    D resistente
  • Valor V máx.
    Lubricación periódica 1.00;lubricación con aceite 5.00 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    TMDB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
TMDB-4050 40 X 44 X 50 MULTICAPA
  • Durabilidad superior y bajo coeficiente de fricción estable cuando hay lubricación
  • Maneja movimientos recíprocos, oscilantes e intermitentes donde la película de aceite es difícil de formar
  • Reduce drásticamente los intervalos de lubricación
  • Posee una gran capacidad de carga, resistencia al desgaste y resistencia al agarrotamiento
  • Conductividad eléctrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"