Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Valor P máximo50 N/mm2;Estático 100 N/mm2
- Valor PV máximoLubricación periódica 3.26, lubricación con aceite 4.89 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Longitud40 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteCobre sinterizado granulado lubricado multicapa con parte posterior metálica
- Especificación del materialD resistente
- Valor V máx.Lubricación periódica 1.00;lubricación con aceite 5.00 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +302 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieTMDB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Durabilidad superior y bajo coeficiente de fricción estable cuando hay lubricación
- Maneja movimientos recíprocos, oscilantes e intermitentes donde la película de aceite es difícil de formar
- Reduce drásticamente los intervalos de lubricación
- Posee una gran capacidad de carga, resistencia al desgaste y resistencia al agarrotamiento
- Conductividad eléctrica