Motion
VHS30-03B
Válvula de control de aire mecánica manual - Puerto 3/8 BSPT, 3 puertos, Presión MÍN. +0.1 MPa, Presión MÁX. +1 Mpa2
Artículo MI #07597220
No. Fabricante VHS30-03B
Precio37.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire mecánica manual - Puerto 3/8 BSPT, 3 puertos, Presión MÍN. +0.1 MPa, Presión MÁX. +1 Mpa2
Artículo MI #07597220
No. Fabricante VHS30-03B
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
Precio37.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    53 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    0.156 kg

Detalles

  • Acción
    Individual
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    CN
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.57 (salida a escape) Cv, 1.68 (entrada a salida) Cv
  • Color de la perilla
    Negro (perilla)
  • Tipo de funcionamiento manual
    Palanca
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Número de Puertos  
    3
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS, OSHA

Descripción general

Descripción del fabricante
VHS30-03B VÁLVULA
  • Válvula de alivio de presión del puerto 3
  • Accesorio para la serie AC
  • Bloqueable para aislamiento de energía
  • Operación de una sola acción, simplemente gire
  • Construcción de mango de resina o metal
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Tipos de rosca: Rc, NPT, G

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"