Motion
316518
3800 Base de tinte ligero
Artículo MI #07597787
No. Fabricante 316518
Precio393.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3800 Base de tinte ligero
Artículo MI #07597787
No. Fabricante 316518
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
Precio393.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    5 GALÓN

Detalles

  • Color
    Base de tinte ligero
  • Finalizar
    BRILLO
  • Número de Upc del fabricante
    020066348472
  • UPC_NO
    020066348472

Descripción general

Descripción del fabricante
316518 ROHPER 5-GL 3800 BASE DE TINTE LIGERO
  • Tiempo de secado rápido de 15 minutos
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Recubrimiento directo al metal (DTM): no se requiere imprimación; buena adhesión y excelente cobertura de una capa, incluidas superficies lisas
  • 250 g/l de COV, a base de agua
  • Se aplica con muy poca resistencia al cepillo; se coloca uniformemente cuando se aplica con rodillo
  • Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos; se acepta para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas federalmente
  • Aplique cuando las temperaturas sean 40-100°F y la humedad relativa sea inferior al 95 %.

También puede gustarle