Motion
R5VX1400-3

TIMKEN
R5VX1400-3

Power-Wedge® Correa trapezoidal con banda Cog-Band® - Sección 5VX , Ancho superior 5/8 in, Trenzado 3 , Longitud exterior nominal 140.0000 in, Acodado
Artículo MI #07607067
No. Fabricante R5VX1400-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
R5VX1400-3

Power-Wedge® Correa trapezoidal con banda Cog-Band® - Sección 5VX , Ancho superior 5/8 in, Trenzado 3 , Longitud exterior nominal 140.0000 in, Acodado
Artículo MI #07607067
No. Fabricante R5VX1400-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    140.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6250 pulg.
  • Grosor
    0.5938 pulg.
  • Ancho superior
    1-7/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Power-Wedge® Banda Cog-Band®
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    070964297532
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Número de hebras
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 130 °F
  • Circunferencia exterior
    140.8000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    5VX
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964297532

Descripción general

Descripción del fabricante
R5VX1400-3 BANDA PARA CUÑA DE ALIMENTACIÓN
  • Fabricado en EE. UU.
  • Versión con banda de la correa de corcho Power-Wedge
  • La banda de unión de alta ingeniería une varias correas para que funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
  • La construcción con banda mejora la estabilidad al evitar que la correa se mueva y se vuelque
  • Excelente resistencia al aceite y al calor
  • Disipación estática
  • Amortigua la vibración
  • Absorbe cargas de choque pesadas
  • Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión y mejoran la flexión de la correa
  • Utilícelo en poleas de diámetro más pequeño para ahorrar espacio y costes
  • Las paredes laterales de borde sin tratar reducen el deslizamiento para mejorar el rendimiento y la eficiencia